Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzoverall CS503 Gr.M blau PSA III COVERSTAR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040191872
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CS503/M
EAN/GTIN:
     4029201125677
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
3-teilige Kapuze. Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze. Arm- · Bein- und Taillengummi. 2-Wege-Reißverschluss. Doppellagige Reißverschlussabdeckung mit 3-Punkt-Klebestreifen. Eingeklebter (nicht eingenähter) Gummizug im Rücken für erhöhten Schutz. Optimiertes Design für verbesserten Tragekomfort. Daumenschlaufen. Antistatische Ausrüstung. Normen: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 · EN 1073-2:2002 · EN 14126:2003 + AC:2004 · EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6 · EN 14325:2004 · EN 1149-5:2018 · ISO 14644 ISO-7 ISO-8 ISO-9 · EN 369 · Material: PP-Spinnvlies mit mikroporösem Filmlaminat
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
blau
Material:
PP-Spinnvlies m.Filmlaminat
Norm:
EN ISO 13982-1/EN 1073-2/EN 14126/EN 13034/EN 14325/EN 1149-5/ISO 14644/EN 369/Typ 5B+6B
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 7,81*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 307,80*
€ 364,72*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 364,72*
€ 434,0168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 363,03*
€ 432,0057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 335,38*
€ 399,1022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 327,68*
€ 389,9392
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 319,91*
€ 380,6929
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 307,80*
€ 366,282
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.