Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemieschutzoverall Gr.XXL blau PSA III COVERBASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404025616
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     SMS-3/XXL
EAN/GTIN:
     4029201020699
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
CoverBase ® -Premium Chemieschutzoverall (SMS), Typ 5 + 6 , EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN ISO 13688:2013, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6, EN 14325:2004, 3-teilige Kapuze, Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, 2-Wege-Reißverschluss, Reißverschlussabdeckung
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
blau
Material:
Mehrlagiges (SMS) PP-Spinnvlies
Norm:
EN ISO 13982-1/EN 13034/EN ISO 13688/EN 14325/Typ 5+6
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,87*
1
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 2,18*
1
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,52*
1
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,37*
Lager 281
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 172,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.