| |
|
| Artikel-Nr.: 894-AB5040.XXL Herst.-Nr.: SMS-3|XXL EAN/GTIN: 4029201020699 |
| | |
|
| | |
| Schutzanzug Overall CoverBase SMS blau besonders atmungsaktiv, Schutztyp 5 + 6 Ausgewählte Version: XXL - Größe: XXLSchutzanzug Overall CoverBase SMS Schutztyp 5 + 6 - besonders atmungsaktiver Overall
- partikeldicht
- außenliegende Nähte
- dreiteilige Kapuze mit Gummizug
- antistatisch
- Schritteinlage (Zwickel)
- Gummi an Arm, Bein und Taille
- Reißverschlusssabdeckung
- CE-Kategorie III
Farbe: blau Schutztyp: 5/6 Material: SMS Größen: L - XXL Einsatzgebiete: - Asbestarbeiten, Umgang mit Glas- und Steinwolle
- Pharmazeutische Industrie
- Holz- und Metallverarbeitung
- Schutz vor mindergiftigen Chemikalien
- Inspektions- und Wartungsarbeiten
- Version: XXL - Größe: XXL
Weitere Informationen: | | Produktart: | Einwegschutzanzug | Produktkategorie: | Schutzanzüge | Farbe: | blau | Material: | SMS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegoverall kat iii typ 5 und 6 gr.l, einmalanzug blau, einmalanzug, ASATEX |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,42* | € 1,86* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,63* | € 2,51* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,68* | € 3,06* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,20* | € 3,36* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,75* | € 3,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|