Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall 4000 S CHZ5 Gr.M weiß PSA III TYCHEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040270024
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     TY4000S/M
EAN/GTIN:
     5450208016740
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Kapuze. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden · der Kapuze und im Rückenbereich. Doppel-Ärmel-System. Doppel-Reißverschluss mit Abdeckung. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Antistatische Ausrüstung.. Normen: EN 1149-5:2008 · EN 14126:2003 · EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 · EN 1073-2:2002 · EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6 · EN 14605:2005 + A1:2009 Type 3 · EN 14605:2005 + A1:2009 Type 4 · Material:
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen-Spinnvlies mit Polymerbeschichtung
Norm:
EN 1149-5/EN 14126/EN ISO 13982-1/EN 1073-2/EN 13034/EN 14605/EN 14605/Typ 3B+4B+5B+6B
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 24,48*
€ 28,76*
Lager 281
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 47,64*
€ 51,82*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.036,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.