Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall 2000 C CHA5 Gr.2XL gelb PSA III TYCHEM-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040349306
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     TOKCF/XXL
EAN/GTIN:
     5450208015576
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Kat. III - Typ 3B + 4B + 5B + 6B. Norm: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 14605:2005 + A1:2009 Type 3, EN 1073-2:2002, EN 14605:2005 + A1:2009 Type 4, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003. Kapuze, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, der Kapuze und im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Überklebte Nähte, Daumenschlaufen. Antistatische Ausrüstung
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
gelb
Material:
Polyethylen-Spinnvlies mit Polymerbeschichtung
Norm:
EN 1073-2/EN 14605/EN 13034/EN ISO 13982-1/EN 14126/EN 1149-5/Typ 3B+4B+5B+6B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,99*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.