Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall 6000 F CHA5 Gr.2XL grau PSA III TYCHEM-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040349311
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     TOKFF/XXL
EAN/GTIN:
     5450208016719
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Kat. III - Typ 3B + 4B + 5B + 6B. Normen: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003. Kapuze, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, der Kapuze und im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Überklebte Nähte, Daumenschlaufen. Antistatische Ausrüstung
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen-Spinnvlies mit Barrierefolie
Norm:
EN 1073-2/EN 14605/EN ISO 13982-1/EN 13034/EN 14126/EN 1149-5/Typ 3B+4B+5B+6B
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,42*
€ 47,80*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 35,62*
€ 48,04*
Lager 281
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 57,11*
€ 64,06*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.281,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.