| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4040349428 Herst.-Nr.: BGLH52/114 EAN/GTIN: 4029201208158 |
| |
|
| | |
| Mit Stretchträgern und Steckschloss-Schnallen. Latztasche und Patte mit Klett und Reißverschluss zum schließen. Mit seitlichen Strickkeilen · 2 Eingriffstaschen · Knietasche mit Abnäher und Klettverschluss unten + zusätzliche Knieverstärkung · Blasebalg-Beintasche links (Boden unten lose) mit Patte und verdecktem Klettverschluss · Blasebalg-Beintasche rechts verstärkt und mittig unterteilt (Boden unten lose) · mit Patte und verdecktem Klettverschluss · 1 aufgesetzte Gesäßtasche verstärkt · rechts mit Klettverschluss · 1 Reflexstreifen 1 x 5 cm umlaufend · im Bund doppelt abgesteppt · 1 Reflexstreifen 1 x 5 cm umlaufend auf Hosenbeinen · Schrittverstärkung · 5 Normen-Piktogramm-Patch-Emblem (horizontal) auf linker Beinpatte · Größenschild unter Reflexstreifen links. Normen: EN ISO 13688:2013 · EN 13034:2005 + A1:2009 · EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 · EN 1149-5:2008 · EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 · IEC 61482-2:2009 APC 1 · Material: 79% Baumwolle · 20% Polyester · 1% sonstige Fasern (Antistatik) · dauerhaft flammenhemmende Ausrüstung und FC-Ausrüstung · ca. 350 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 114 | Farbe: | gelb/blau | Material: | 79% Baumwolle/20% Polyester/1% sonstige Fasern | Norm: | EN ISO 13688/EN 13034/EN ISO 11611/EN 1149-5/EN ISO 11612/IEC 61482-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, schweißer latzhose, Chemikalienschutzlatzhose, Latz-Hose, Multinorm-Latzhosen, Schweißerschutzbekleidung |
| | |
| |