Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose BGLH52 Gr.52 gelb/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040349433
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     BGLH52/52
EAN/GTIN:
     4029201208035
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Lichtbogenschutzlatzhose
Mit Stretchträgern und Steckschloss-Schnallen. Latztasche und Patte mit Klett und Reißverschluss zum schließen. Mit seitlichen Strickkeilen · 2 Eingriffstaschen · Knietasche mit Abnäher und Klettverschluss unten + zusätzliche Knieverstärkung · Blasebalg-Beintasche links (Boden unten lose) mit Patte und verdecktem Klettverschluss · Blasebalg-Beintasche rechts verstärkt und mittig unterteilt (Boden unten lose) · mit Patte und verdecktem Klettverschluss · 1 aufgesetzte Gesäßtasche verstärkt · rechts mit Klettverschluss · 1 Reflexstreifen 1 x 5 cm umlaufend · im Bund doppelt abgesteppt · 1 Reflexstreifen 1 x 5 cm umlaufend auf Hosenbeinen · Schrittverstärkung · 5 Normen-Piktogramm-Patch-Emblem (horizontal) auf linker Beinpatte · Größenschild unter Reflexstreifen links. Normen: EN ISO 13688:2013 · EN 13034:2005 + A1:2009 · EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 · EN 1149-5:2008 · EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 · IEC 61482-2:2009 APC 1 · Material: 79% Baumwolle · 20% Polyester · 1% sonstige Fasern (Antistatik) · dauerhaft flammenhemmende Ausrüstung und FC-Ausrüstung · ca. 350 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
gelb/blau
Material:
79% Baumwolle/20% Polyester/1% sonstige Fasern
Norm:
EN ISO 13688/EN 13034/EN ISO 11611/EN 1149-5/EN ISO 11612/IEC 61482-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.