| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 281-4040415710 Herst.-Nr.: CS401S/L EAN/GTIN: 4029201256432 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3-teilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der KapuzeArm- · Bein- und Taillengummi · 2-Wege-Reißverschluss · Doppellagige Reißverschlussabdeckung mit Klebestreifen. Abklebbare Kinnabdeckung. Eingeklebter (nicht eingenähter) Gummizug im Rücken für erhöhten Schutz. Überklebte Nähte · Daumenschlaufen. Antistatische Ausrüstung. Angearbeitete Socken mit kniehohen Stiefelstulpen. Normen: EN 14126:2003 + AC:2004 · EN 1149-5:2018 · EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 · EN 1073-2:2002 · EN 14605:2005 + A1:2009 Type 4 · EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6 · Material: PP-Spinnvlies mit mikroporösem Filmlaminat Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Farbe: | weiß | Material: | PP-Spinnvlies m.Filmlaminat | Norm: | EN 14126/EN 1149-5/EN ISO 13982-1/EN 1073-2/EN 14605/EN 13034/Typ 4B+5B+6B |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, chemieschutz-overall asatex, chemieschutz overall, chemieschutz-overall typ 4, Einweganzug, Einwegoveralls, Einwegkleidung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |