Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 1260 Gr.7 natur EN420/EN388


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200258
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1260-7
EAN/GTIN:
     4031301009375
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schafsnappa-Handschuh VOLLLEDER natur Länge ca. 24cm Kategorie 2 · EN 388-2111X ungefüttert Schafsnappaleder · ungefüttert · Materialstärke : ca. 0,7-0,8 mm. Angenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität dank der sehr guten Nappaleder-Qualität. · Einsatzgebiete: Leichte Arbeiten in Beruf und Freizeit, z. B. Handwerk, Baugewerbe, Laden- und Messebau, Lager, Logistik und Transport, Agrar- und Forstwirtschaft, Facility Management

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 1
· Stichfestigkeit: 1
· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Materialzusammensetzung: Schafsnappa-Vollleder, Lederstärke: ca. 0,7-0,8 mm
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
natur
Material:
Schafsnappa-Vollleder
Norm:
EN420/EN388
Ausführung:
ungefüttert
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 13,28004*
€ 16,55004*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 17,09004*
€ 23,92008*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 28,81008*
€ 38,84004*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,84004*
€ 46,21965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,35008*
€ 45,6366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,16008*
€ 43,0305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,61004*
€ 41,18595
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,92004*
€ 40,36485
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,81008*
€ 34,284
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,40084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.