Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerhandschuhe 2403 Gr.7 natur/weiß EN 420/EN 16350 PSA I


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200591
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2403-7
EAN/GTIN:
     4031301026983
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuhe ESD 1 grau/ weiß Länge ca. 20 cm Kategorie 1 Fingerspitzen mit PU-Beschichtung 13G Carbon/Nylon/Elasthan-Mischgewebe · Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung · grau/ weiß · Strickbund. Angenehmes Tragegefühl durch Herstellung aus einem Faden · ohne scheuernde Nähte. Hohe Flexibilität und gute Passform · sehr elastisch · dadurch hohe Fingerfertigkeit. Elektrostatisch ableitfähig. · Einsatzgebiete: Arbeiten mit hohen Anforderungen an die Fingerfertigkeit sowie für Arbeitsplätze, an denen ein Schutz vor elektrostatischer Aufladung notwendig sein könnte, z. B. im Baugewerbe (Elektriker), Energiewirtschaft, Elektronikindustrie, Telekommunikation

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 80% Nylon, 14% Kupfer, 6% Elastisches Garn, Beschichtung: Polyurethan (PU)
· Normen: EN 16350:2014, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
natur/weiß
Material:
80% Nylon/14% Kupfer/6% elastisches Garn m.Polyurethan
Norm:
EN 420/EN 16350
Ausführung:
m.Strickbund
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,45*
7 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,21*
€ 8,21004*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,48008*
€ 19,14*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,88008*
€ 18,8973
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,92008*
€ 17,7549
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 13,48008*
€ 16,0413
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,12334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.