Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Tacoma Gr.9 gelb/schwarz EN420


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404126480
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2540-9
EAN/GTIN:
     4031301024859
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Leder-Handschuh TACOMA gelb/schwarz Länge ca. 23cm Kategorie 1 53% Kuhleder · 35% Elasthan 10% Neopren · 2% Synthetikleder Klettverschluss am Handgelenk Polyester/Elasthan-Mischgewebe auf dem Handrücken · schwarz · Kuhlederverstärkung in der Innenhand sowie den Verschleißzonen · gelb · Schichtel Synthetisches Leder (Nylon/Polyurethan (PU) · aufwendige Verarbeitung · Klettverschluss am Handgelenk · paarweise auf Pappreitern. Angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit auch bei Nässe durch den Einsatz hochwertiger Materialien. Hohe Flexibilität und gute Passform durch modisches Design. Gut geeignet für repräsentative Zwecke. · Einsatzgebiete: Montagearbeiten und repräsentative Zwecke, z. B. im Laden- und Messebau, Transport und Logistik, Kundendienste

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: Handfläche: 100% Hirschleder / Handrücken: 96% Polyester, 4% Elasthan, Manschette: 60% Polyester, 40% Elasthan / Schichtel: Synthetik Leder (50% Nylon, 50% Polyurethan (PU))
· Normen: EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
gelb/schwarz
Material:
Hirschleder/Polyester/Elasthan
Norm:
EN420
Ausführung:
Klettverschluss am Handgelenk
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
120
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 9,20*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 10,19*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 12,03*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,41*
€ 16,45*
Lager 281
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 19,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,86*
€ 22,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,95*
€ 18,98
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 236,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.