Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

texxor topline Hirschleder-Handschuhe TACOMA, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: texxor topline Hirschleder-Handschuhe TACOMA
Artikelbild: texxor topline Hirschleder-Handschuhe TACOMA
Artikelbild: texxor topline Hirschleder-Handschuhe TACOMA
Artikel-Nr.:
     380-B-2540-9
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2540-9
EAN/GTIN:
     4031301024859
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Polyester/Elasthan-Mischgewebe auf dem Handrücken (schwarz), Hirschlederverstärkung in der Innenhand und an den Verschleißzonen (gelb)
Schichtel: synthetisches Leder, Klettverschluss am Handgelenk, paarweise auf Pappreiter

MATERIAL:
- Handfläche: 100% Hirschleder
- Handrücken: 96% Polyester, 4% Elasthan
- Manschette: 60% Polyester, 40% Elasthan
- Schichtel: Synthetik Leder (50% Nylon, 50% Polyurethan)

FARBE:
gelb/schwarz

NORMEN:
PSA Kategorie 1 - geeignet zum Einsatz bei geringfügigen Risiken nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Anhang I (Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union)

EIGENSCHAFTEN:
- angenehmes Tragegefühl
- Griffsicherheit auch bei Nässe durch den Einsatz hochwertiger Materialien
- hohe Flexibilität
- gute Passform
- modisches Design
- gut geeignet für repräsentative Zwecke

EINSATZGEBIETE:
Einsetzbar für leichte Montagearbeiten mit geringen Risiken in Beruf und Freizeit für repräsentative Zwecke, z.B. Handwerk, Messebau, Logistik, Kundendienst, Facility Management u.v.m., Größe 9
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester|Elasthan
Hersteller:
70014
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 7,57*
€ 10,10*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 10,15*
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 12,04*
Lager 380
4
1
€ 4,95*
ab € 10,41*
€ 16,38*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 19,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,47*
€ 17,22
pro Paar
ab 12 Paar
€ 13,58*
€ 16,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paar
ab 120 Paar
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.