Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe SANTORIN 1211 Gr.10 natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041516
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1211-10
EAN/GTIN:
     4031301014966
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
3-Finger-Schweißerhandschuh SANTORIN natur Länge ca. 35cm Kategorie 2 · EN 388-3132X · EN 407-412X4X Rindvoll-/Spaltleder ungefüttert 3-Finger-Design Rindvoll/Spaltleder · 3-Finger-Design · ungefüttert · Pulsschutz durch extra lange Stulpe · Handschuhlänge: ca. 34 cm · Materialstärke: ca. 0,9-1,1 mm. Angenehmes Tragegefühl · hitzebeständig · robust und widerstandsfähig mit einem guten Pulsschutz durch eine extra lange Stulpe. In einem 3-Finger-Design für mehr Bewegungsfreiheit. · Einsatzgebiete: Einsetzbar für Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie und -zulieferung, Metallbau, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Tankstellen und Autohöfe, Glasherstellung

Weitere technische Eigenschaften:
· Weiterreißfestigkeit: 3
· Stichfestigkeit: 2
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 0,9-1,1mm
· Materialzusammensetzung: Rindvoll-/Spaltleder, Lederstärke: ca. 0,9-1,1 mm
· Normen: EN 12477:2001+A1:2005, EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Material:
Rindvoll-/Spaltleder
Norm:
EN420/EN388/EN407/EN12477
Ausführung:
3-Finger, ungefüttert, Pulsschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 4,77*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 26,40*
€ 32,63004*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 57,24*
€ 73,78008*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,78008*
€ 87,7983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,73*
€ 81,7887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,25004*
€ 80,02755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,43004*
€ 76,67175
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 61,20*
€ 72,828
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 57,24*
€ 68,1156
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,77* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.