Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh Himalaya I 1148 Gr.11 natur/gelb EN420/EN388/EN511 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404169862
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1148-11
EAN/GTIN:
     4031301009122
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Rindvollleder-Winterbauhandschuh HIMALAYA I Leder natur · gelber Drell Länge ca. 27cm Kategorie 2 · EN 388-2132X · EN 511-X2X Baumwollfutter · Doppelnähte ausgesuchte Lederqualität Rindvollleder · ausgesuchte Lederqualitäten · Stulpe und Einlage auf der Fingeroberseite aus Baumwolle · Doppelnähte · Futter aus Polyester-Fleece · Materialstärke: ca. 1,0-1,2 mm. Angenehmes Tragegefühl durch eine leichte · weiche Fütterung. Hohe Flexibilität durch die ausgesuchten Lederqualitäten. · Einsatzgebiete: Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Schlossereien und Werkstätten, Entsorgung und Recycling, Maschinenbau, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 3
· Stichfestigkeit: 2
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Ausführung: Baumwoll-Stulpe, Polyester-Fleece-Futter
· Stärke ca.: 1-1,2mm
· Materialzusammensetzung: Rindvollleder, Drell und Einlagen auf den Fingeroberseiten: Baumwolle, Futter: Polyester-Fleece, Lederstärke: ca. 1,0-1,2 mm
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN 511:2006
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
natur/gelb
Material:
Rindvollleder
Norm:
EN420/EN388/EN511
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,04*
6 Tage
50
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,47*
€ 35,43*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 42,70008*
€ 56,24004*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 61,50*
€ 79,17*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,17*
€ 94,2123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,46*
€ 88,6074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,63*
€ 86,4297
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,37*
€ 81,3603
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 65,43*
€ 77,8617
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 61,50*
€ 73,185
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 5,125* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.