Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Antistatikhandschuhe, grau / weiß, EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042106978
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6230-10
EAN/GTIN:
     4059904093805
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß (Farbcode: 1211), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, antistatisch (ableitfähig), touchscreenfähig
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau
Material:
Nylon-Carbon-Strick, grau
Norm:
EN 388
Ausführung:
teilbeschichtet
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,20*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,83*
€ 1,22*
7 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 0,92*
€ 1,30*
12
€ 3,19*
ab € 1,04*
€ 1,46*
Lager 281
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 1,13*
€ 1,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 18,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.