Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BLACK BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, schwarz, EN 388, EN ISO 374


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404212060
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3460-8
EAN/GTIN:
     4059904100220
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS BLACK BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Chloropren, schwarz (Farbcode: 1000), Länge 30 cm, velourisiert, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, für Lebensmittelkontakt
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
schwarz
Material:
Chloropren, schwarz
Norm:
EN 388, EN ISO 374
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach schwarz, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 21,07008*
€ 29,49*
1
€ 3,19*
ab € 22,15008*
€ 29,79*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,02008*
€ 30,80004*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 22,60008*
€ 33,24*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 28,37004*
€ 37,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,86*
€ 45,0534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,33008*
€ 44,4228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,15004*
€ 41,82855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,89004*
€ 40,32915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,87004*
€ 39,11535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,37004*
€ 33,76035
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,36417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.