Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-40421552 Herst.-Nr.: 1403HTOP-12 EAN/GTIN: 4059904104112 |
| | |
|
| | |
| NITRAS ZEUS, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau (Farbcode: 1612), Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, Lederselektion A, Premium-Qualität Weitere Informationen: | | Größe: | 12 | Farbe: | naturfarben | Material: | Baumwolle, naturfarben | Rindvollleder, grau | Norm: | EN 388 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh gr. 12, thermohandschuh, thermohandschuh baumwolle, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Lederhandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,04004* | € 41,06004* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 32,47008* | € 42,99* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,63* | € 43,46004* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,92008* | € 50,96004* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 47,35008* | € 71,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,24334* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|