Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, gelb, EN 388, EN 407


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042190088
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6795
EAN/GTIN:
     4059904031630
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, TAEKI-Spezialgarn, gelb (Farbcode: 4300), Länge 45 cm, sehr hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, mit Daumenloch zur optimalen Fixierung
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
gelb
Material:
TAEKI-Spezialgarn, gelb
Norm:
EN 388, EN 407
PSA-Kategorie:
II
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,94*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 3,74*
€ 5,97*
Lager 281
36
10
€ 5,50*
ab € 4,63*
€ 6,18*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 61,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.