Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BLUE CLEANER, Haushaltshandschuhe, blau, EN 388, EN ISO 374


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042313708
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3221-9
EAN/GTIN:
     4059904166448
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS BLUE CLEANER, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, blau (Farbcode: 2200), Länge 30 cm, velourisiert, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, für Lebensmittelkontakt, Rollrand
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
blau
Material:
Latex, blau
Norm:
EN 388, EN ISO 374
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,55*
€ 0,85*
12
€ 3,19*
ab € 0,58*
€ 0,88*
3 Tage
138
1
€ 4,79*
ab € 0,54*
€ 0,93*
Lager 281
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,74*
€ 1,12*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 13,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.