| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4054241438 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013871567202 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20347 ∙ OB SRC ∙ Material: Polyurethan ∙ Fußbett: anatomisch geformtes Kork-Textil ∙ rutschhemmende Polyurethan Laufsohle ∙ öl- und fettbeständig Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Farbe: | schwarz | Material: | PU | Norm: | EN ISO 20345 | Schuhweite: | Normal | Schutzklasse: | OB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Gartenclogs, PVC Clogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, arztschuhe birkenstock, birkenstock, laborschuhe schwarz, Berufssandale/-clog, Berufssandalen, Sandalen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,56* | € 42,05* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,51* | € 53,26* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,42* | € 74,00* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 59,95* | € 76,89* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 61,55* | € 79,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|