Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzlatzhose 3780 PSA SAFETY X Gr.56 warnorange/anthrazit KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060178155
Herst.-Nr.:
     3780 8420-3797-56
EAN/GTIN:
     4043849624606
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
31% Polyester / 28% Modacryl / 20% Aramid / 20% Viskose FR / 1% antistatische Faser, ca. 320 g/m² · 1 Latztasche mit Patte und Klette · 2 eingearbeitete Vordertaschen · 1 Schenkeltasche mit Patte und Klette · 2 abgedeckte Gesäßtaschen · elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss · hochgezogener Nierenschutz · Bundweitenregulierung · ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit · doppelter Latz · Bund mit verdecktem Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · 1 Reflexstreifen (5 cm breit), am Saum, Vorder- und Rückseite · Reflexmaterial 3M™ Sotchlite™ Nr. 8940

zertifiziert nach:
EN 13688:2013
EN ISO 11611:2007, Klasse 1-A1
EN ISO 11612:2008 Code A1, B1, C1
IEC 61482-2:2009, Klasse 1
EN 1149-5:2008 in Verbindung mit EN 1149-3:2004
EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6
EN ISO 20471:2013, Klasse 2

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
warnorange/anthrazit
Material:
31% Polyester / 28% Modacryl / 20% Aramid / 20% Viskose FR / 1% Antistatische Faser
Norm:
EN 11612:2008 A1,B1,C1, EN 11611:2007 Kl.2 A1, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 Typ6, EN 20471 Kl. 2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,09*
€ 264,84*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 216,22*
€ 266,08*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,71*
€ 290,75*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,10*
€ 296,24*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,96*
€ 297,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,75*
€ 345,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,08*
€ 342,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,10*
€ 322,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.