Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzweste 7207 PSA KÜBLER REFLECTIQ Gr.XL warngelb/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060223481
Herst.-Nr.:
     7207 8340-3497-XL
EAN/GTIN:
     4053813369730
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
KFZ-Warnweste
50% Baumwolle / 50% Polyester, ca. 270 g/m² · rechts: Napoleontasche mit abgedecktem Reißverschluss · 2 Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss · links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7“ geeignet · rechts: Smartphonetasche-Innentasche und große Innentasche · Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn-und Bartschoner sowie Windschutzblende · Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar · verlängerter Rücken · ergonomisch geformte griffige Zipper · Innenfutter: 100% Polyester Steppfutter · zertifiziert nach EN ISO 20471 + A1, Kl 1, EN 14058:2017, Kl. 2

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
warngelb/anthrazit
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Norm:
EN ISO20471:2013 Kl.1, EN14058:2004 Kl.1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,40*
€ 81,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,48*
€ 81,63*
5 Tage
50
€ 4,30*
ab € 62,24*
€ 82,21*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,60*
€ 89,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,31*
€ 91,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.