Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzweste FORM 7207 PSA KÜBLER REFLECTIQ Gr.XL warngelb/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1648684
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     7207 8340-3497-XL
EAN/GTIN:
     4053813369730
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
KFZ-Warnweste
50% Baumwolle / 50% Polyester, ca. 270 g/m² · rechts: Napoleontasche mit abgedecktem Reißverschluss · 2 Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss · links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7“ geeignet · rechts: Smartphonetasche-Innentasche und große Innentasche · Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn-und Bartschoner sowie Windschutzblende · Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar · verlängerter Rücken · ergonomisch geformte griffige Zipper · Innenfutter: 100% Polyester Steppfutter · zertifiziert nach EN ISO 20471 + A1, Kl 1, EN 14058:2017, Kl. 2 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/anthrazit
Größe:
XL
Marke:
KÜBLER
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Norm:
EN ISO20471:2013 Kl.1, EN14058:2004 Kl.1
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 63,50*
€ 81,19*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,67*
€ 81,27*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,72*
€ 81,47*
4 Tage
50
€ 4,30*
ab € 62,32*
€ 82,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,50*
€ 89,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.