Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste 7L48 KÜBLER VITA mix Gr.3XL anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060223673
Herst.-Nr.:
     7L48 5365-9799-3XL
EAN/GTIN:
     4053813358673
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
7L48. DESIGN: Neue Schulterpassenoptik. 2 Brusttaschen mit Patte und Klette, links in veredelungsfreundlicher Verarbeitung. Rechts: Smartphonetasche mit Patte und Klette, Stifttasche. 2 eingearbeitete Seitentaschen. Innentasche. Verdeckter Kunststoffreißverschluss. Blende mit Druckknöpfen. Stehkragen mit 2 Druckknöpfen. verlängerter Rücken. Leasingkoller. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
· Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
anthrazit/schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,19*
€ 66,88*
4 Tage
9
€ 4,30*
ab € 49,96*
€ 67,18*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,34*
€ 73,10*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,69*
€ 74,57*
€ 5,00*
ab € 67,50*
€ 86,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.