| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6413330 Herst.-Nr.: 7L48 5365-9799-3XL EAN/GTIN: 4053813358673 |
| |
|
| | |
| Aus 65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m2 ∙ 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf, in veredelungsfreundlicher Verarbeitung ∙ Smartphonetasche mit Patte und Klette, Stifttasche und 2 eingearbeitete Seitentaschen ∙ Innentasche ∙ Verdeckter Kunststoffreißverschluss und Blende mit Druckknöpfen ∙ Stehkragen mit 2 Druckknöpfen ∙ Verlängerter Rücken ∙ Mit Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung ∙ Kontrasteile an Pattenaufsatz, Brusttaschen, Seiteneinsatz, Seiteneinsätze an Smartphonetasche, Innenkragen, Kontraststepp Weitere Informationen: | | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Geschlecht: | Herren | Größe: | 3XL | Farbe: | anthrazit/schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,95* | € 66,85* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,96* | € 67,18* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,71* | € 73,49* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,93* | € 75,19* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 67,93* | € 87,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|