Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Latzhose KÜBLER PROTECTIQ arc2 3391 Gr.52 anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060268557
Herst.-Nr.:
     3391 8428 01-9799-52
EAN/GTIN:
     4053813502304
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Lichtbogenschutzlatzhose
339101. DESIGN: EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Hosenbein / Kontrast-Elemente: seitlicher Beineinsatz, Tascheneingriff, linke Schenkeltaschenpatte, Saumabschluss / Reflex-Elemente: an seitlichem Beineinsatz / FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / 2 Seitentaschen mit Klette / 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette / Rechts: ergonomisch positionierte, lose Meterstabtasche mit Patte und Klette, zusätzliche Multifunktionstasche / Links: Schenkeltasche mit kombinierter Smartphonetasche mit Patte und Klettverschluss / Doppelter Latz / Latztasche mit Patte und Klette / Schlitz mit Reißverschluss / Elastische Träger mit schlagfesten und hitzebeständigen Kunststoffklappschnallen / Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz / FlexZone: elastischer Bundeinsatz / Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone / Von unten befüllbare Knieschutztaschen mit Klette / SmartRepair-FUNKTION: Vorderhose doppellagig verarbeitet / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert / Knieschutztaschen zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8107 9120-99

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Herren
· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Multinorm
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
47 % Modacryl/32 % Baumwolle/20 % Polyamid/1 % antistatische Faser
Norm:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E2 F1/EN ISO 11611 Klasse 1 - A1/EN 1149-5/EN 13034 A 1 Typ 6/EN ISO 15797-2/EN 13034/IEC 61482-2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,87*
€ 222,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,83*
€ 227,21*
Frei Haus
ab € 232,30*
€ 280,77*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,52*
€ 262,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
8107 9120-99-ST
ab € 27,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.