Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh CONNEXIS Safety T S1P low Gr. 10 (45), schwarz/silber,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4074302417
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     630004.10.0
EAN/GTIN:
     4044465372254
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345 · S1P HRO HI CI SRC · ESD nach DIN EN 61340-4-3 und DIN EN ISO 61340-5-1 · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · „AIRFLOW“ Kanäle · „Perfect-Fit“ Markierung · PU-Dämpfungskeil · HAIX® Durable Sohle: Gummimischung für lange Lebensdauer · HAIX® CONNEXIS® System: spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · HAIX® Absorption: Dämpfungskeil · HAIX® Smart Lacing · HAIX® Nano-Carbon toe cap: ultraleichte Schutzkappe · metallfreier HAIX® Durchtrittschutz · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Größe:
10 (45)
Farbe:
schwarz/silber
Material:
Mikrofaser/Textil
Schutzklasse:
S1P HRO HI CI SRC ESD
Ausführung:
wasserabweisend
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 121,01*
€ 144,53*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 126,21*
€ 148,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 122,86*
€ 148,69*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 132,63*
€ 154,74*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,38*
€ 196,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 196,83*
€ 234,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 193,02*
€ 229,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 187,54*
€ 223,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 181,63*
€ 216,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 173,38*
€ 206,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.