Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche DUO 0,5l 3 Jahre (ungeöffnete Flasche) DIN EN15154-4 PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4105119855
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4861
EAN/GTIN:
     5715205486126
Technisches Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
0,5 l sterile 0,9 % Natriumchloridlösung mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen · auch zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation (4000 386 433) und der QuickSafe Boxen (4000 386 425, 4000 386 426) geeignet · Spülzeit je Auge: ca. 2 min

Weitere technische Eigenschaften:
· Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche)
· Ausführung: zum Spülen beider Augen gleichzeitig
· passend für: 4000 386 425, 4000 386 426, 4000 386 433
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
DIN EN15154-4
Weitere Suchbegriffe: Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, plum augenspülflasche 500 ml, augennotdusche sprühflasche, augenspülflasche plum, 0,9 % Kochsalzlösung, Augenspülflaschen, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 4,50*
ab € 8,72*
€ 11,99*
18 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 13,46*
1
€ 4,95*
ab € 11,03*
€ 14,93*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 11,86*
€ 15,81*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,58*
€ 21,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,03316* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280053
ab € 5,27*
Zubehör
Plum
280052
ab € 6,98*
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,55*
Zubehör
Plum
47071 / 4707
ab € 11,57*
Zubehör
Plum Safety ApS
4802
ab € 34,83*
Zubehör
Plum Safety ApS
4816
ab € 60,72*
Zubehör
Plum
4810
ab € 48,75*
Zubehör
Plum
4692
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.