Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1683 Größe 11 orange/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4105278624
Hersteller:
     Richard Leipold
Herst.-Nr.:
     1683-11
EAN/GTIN:
     4041095168356
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Spezialfaser-Träger (HPPE, Stahlfaser, Glasfieber, Nylon und Elastan) · gesandete Nitril-Beschichtung · nahtloser Feinstrick (13gg) · Schnittfestigkeit Level F (TDM) · sicherer Sitz durch elastischen Strickbund · Handrücken unbeschichtet · optimale Passform und hoher Tragekomfort · gute Griffigkeit und hohe mechanische Belastbarkeit · Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Metallverarbeitung, Automobilindustrie

Weitere technische Eigenschaften:
· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 3
· Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet
· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): F
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
orange/schwarz
Material:
HPPE/Stahlfaser/Glasfieber/Nylon/Elastan
Norm:
EN 388
Ausführung:
mit gesandetem Nitril
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,27008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 7,60584* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,07008*
€ 135,7434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,44008*
€ 134,9937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,48008*
€ 130,2813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,67008*
€ 125,7474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,27008*
€ 108,6114
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.