Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 60194 Boston SL Größe 46 schwarz, Weite normal,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4105303001
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013871900344
Suchbegriffe:
Birkenstock
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
SRA ∙ Material: Leder ∙ Fußbett: Kork-Veloursleder anatomisch geformt ∙ rutschhemmende EVA-Gummisohle
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Material:
Obermaterial: Leder
Norm:
EN ISO 20345 SRA
Schuhweite:
Normal
Weitere Suchbegriffe: clogs schwarz, birkenstock, Berufssandale/-clog, Berufssandalen, Sandalen
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 56,61*
€ 71,56*
pro Paar
€ 4,80*
ab € 56,75*
€ 71,63*
pro Paar
€ 5,95*
ab € 60,14*
€ 77,32*
6 Tage
8
pro Paar
€ 5,99*
ab € 62,64*
€ 81,13*
Lager 281
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 83,08*
€ 102,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,17*
€ 121,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,10*
€ 120,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,72*
€ 113,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,34*
€ 109,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,08*
€ 98,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.