Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche 0,5l 3 J.(ungeöffnete Flasche) DIN EN15154-4 PLUM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-410531973
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4613
EAN/GTIN:
     5715205461314
Technisches Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
gefüllt · mit 0,9%iger Kochsalzlösung · mit Augenschale und Staubkappe · für die Einzelanwendung oder für die Stationen (4000 386 410, 4000 386 411 + 4000 386 422) und QuickSafe Boxen (4000 386 425 + 4000 386 426)

VE = 3 St. im Karton

Weitere technische Eigenschaften:
· Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche)
· Ausführung: Augenschale, Staubkappe, 0,9% Kochsalzlösung
· passend für: 4000 386 410, 4000 386 411, 4000 386 422, 4000 386 425, 4000 386 426
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
DIN EN15154-4
Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, b-safety augennotfallstation, augenspülstation, 0,9 % Kochsalzlösung, Augenspülflaschen, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1514
3
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,75*
€ 13,84*
1 Tag
1414
3
pro Box
€ 5,59*
ab € 9,89*
€ 13,90*
2 Tage
2019
3
pro Box
€ 6,99*
ab € 9,84*
€ 13,99*
4 Tage
2019
3
pro Box
€ 8,90*
ab € 10,98*
€ 15,06*
Lager 281
3
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 43,92*
€ 55,52001*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,52001*
€ 66,06881
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,05*
€ 65,5095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,05*
€ 61,9395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,11001*
€ 60,82091
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,14*
€ 58,4766
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,92*
€ 52,2648
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 14,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plum
4626 / 4611
ab € 17,62*
Sonstiges
B-Safety
4789
ab € 38,69*
Sonstiges
Plum
BR 320 005
ab € 32,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.