Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM BR 320 005 Augenspülstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-832671-BP
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     BR 320 005
EAN/GTIN:
     5715205465015
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
PLUM BR 320 005 Augenspülstation

Augenspulstation Modell D

Spülflaschen jederzeit griffbereit

Staubdichte Wandbox mit 2 Augenspülflaschen à 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%) · Die stabile Wandbox besteht aus einem Hartschaum, wie er auch für Sturzhelme Verwendung findet · Der Deckel ist dichtschließend und schützt die Augenspülflaschen vor jedem Eindringen durch Staub · Außen auf der Klappe ist ein einfaches Piktogramm abgebildet, das über die Funktionsweise informiert · Innen befindet sich eine Spiegelfolie, mit deren Hilfe der Verletzte seine Augen begutachten kann · Inkl. Befestigungsmaterial.

Ausstattung:
Augenspülstation mit 2 Augenspülflaschen à 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%) · Inklusive Wandhalterung, Spiegel und Piktogramm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Kasten, 2 x 500 ml

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Marke:
PLUM
Ausführung (allgemein):
Kasten|ツ| 2 x 500 ml
Produkt-Art:
Augenspülstation
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
€ 4,50*
ab € 32,22*
€ 38,60*
2 Tage
25
€ 5,95*
ab € 36,61*
€ 43,83*
4 Tage
144
€ 5,99*
ab € 39,81*
€ 47,66*
2 Tage
194
€ 5,45*
ab € 40,63*
€ 48,12*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 48,53*
€ 58,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,53* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280053
ab € 5,25*
Zubehör
Plum
280052
ab € 6,94*
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,33*
Zubehör
B-Safety
4604 (3 Stueck)
ab € 46,96*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.