| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000386415-NW Herst.-Nr.: 4613 EAN/GTIN: 5715205461314 |
| |
|
| | |
| gefüllt · mit 0,9%iger Kochsalzlösung · mit Augenschale und Staubkappe · für die Einzelanwendung oder für die Stationen (4000 386 410, 4000 386 411 + 4000 386 422) und QuickSafe Boxen (4000 386 425 + 4000 386 426) VE = 3 St. im Karton Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche) · Ausführung: Augenschale, Staubkappe, 0,9% Kochsalzlösung · passend für: 4000 386 410, 4000 386 411, 4000 386 422, 4000 386 425, 4000 386 426 · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,5 l | Marke: | PLUM | Norm: | DIN EN15154-4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: augennotdusche sprühflasche, 0, 9 % Kochsalzlösung, Augenspülflaschen, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Box | € 4,99* | ab € 9,89* | € 13,94* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,94* | € 14,05* | | | | Lager 89Y5C | | | | 3 | | pro Box | € 8,90* | ab € 11,00* | € 15,15* | | | | | | 5 Tage | | | 3 | | pro Box | € 6,90* | ab € 9,25* | € 15,83* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Box | € 6,80* | ab € 13,05* | € 17,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 11,00* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Boxen | Mindestbestellmenge: 3 Boxen ( entspricht € 45,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|