Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leder-Handschuhe uvex top grade 8300 60292 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4114309160
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6029209
EAN/GTIN:
     4048612010280
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Schutzhandschuh-Modelle uvex top grade 8000, 8100 und 8300 schützen Ihre Hände vor mechanischer Beanspruchung. Ob Arbeiten mit rauen Materialien oder leichte und mittlere Metallbearbeitung - unsere uvex top grade 8000 bis 8300 Lederhandschuhe mit Baumwolle auf der Innenhand bieten eine gute Abriebfestigkeit, gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Arbeitsbereichen und verfügen dazu über einen extra Fingerkuppen-, Handgelenk- und Knöchelschutz am Handrücken.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grau – blau
Ausführung:
mit gummierter Stulpe
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, uvex montagehandschuh größe 9, antistatik handschuhe, antistatik-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, 6040, 60292
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 3,17*
€ 4,21*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,21*
€ 4,23*
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,401*
€ 4,461*
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,54*
€ 4,66*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 5,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 46,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.