Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Roky, S3, ESD, SRC, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Roky, S3, ESD, SRC, Größe 38
Halbschuh Roky, S3, ESD, SRC, Größe 38
Artikel-Nr.:
     6C8MS-495785
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     8033546348895
EAN/GTIN:
     8033546348895
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Roky«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: DIN ISO 20345, S3 SRC ESD
Fußbett: Durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett
Sohle: PU/PU TR Laufsohle, rutsch- und abriebfest
Material: Schaft aus weichem Pull-Up-Leder, wasserabweisend, atmungsaktiv und abriebfest
Sicherheit: Aluminiumkappe, Durchtrittsicherheit: Flex-System Zero
Weite: 11
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
38
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,83*
€ 71,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,38*
€ 78,61*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,03*
€ 81,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,15*
€ 81,63*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,16*
€ 84,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,94*
€ 101,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,73*
€ 94,88
pro Paar
ab 4 Paar
€ 78,53*
€ 93,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,68*
€ 87,68
pro Paar
ab 6 Paar
€ 73,12*
€ 87,01
pro Paar
ab 8 Paar
€ 72,94*
€ 86,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,23*
€ 85,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,16*
€ 77,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.