| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 281-4141364144 Herst.-Nr.: 825A-8 EAN/GTIN: 7340118352831 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 08 | Farbe: | farblos | Material: | Vinyl | Norm: | EN ISO 374-1, 374-5, 420 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pvc-handschuhe gr. 8, pvc handschuh, einweg pvc-handschuhe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |