Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Kochtöpfe
>
Kochtopfset
>
Artikel
Topfset AMBITION, 10-teilig Das Topfset mit rostfreien Glasdeckeln, massiven
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-361-3068
Hersteller:
TESCOMA
Herst.-Nr.:
716410.00
EAN/GTIN:
8595028484076
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopfset 10 teilig
kochtopf-set
Topfset AMBITION, 10-teilig
Das Topfset mit rostfreien Glasdeckeln, massiven wasserdichten Griffen, mit dreischichtigem Sandwich-Boden und mit der Messskala in jedem Kochgefäß. Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl 18/10 hergestellt, für alle Herdarten geeignet – Gas-, Elektro-, glaskeramische sowie Induktionsherde, spülmaschinenfest. 5 Jahre Garantie.
Das Set beinhaltet:
Topfmit Deckel 6.0 l, ¤ 24 cm
Kasserolle mit Deckel 3.0 l, ¤ 20 cm
Kasserolle mit Deckel 2.5 l, ¤ 18 cm
Kasserolle mit Deckel 1.5 l, ¤ 16 cm
Stielkasserolle mit Deckel 1.0l, ¤ 14 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
26.50 cm
Breite:
26.00 cm
Höhe:
49.50 cm
Gewicht:
6.99 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
glänzend
... >
Küche und Geräte
>
Töpfe und Pfannen
>
Kochtopf-Sets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 148,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,57*
€ 212,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
9-teiliges Kochtopf-Set
Bartscher
A130442
ab € 95,99*
Sonstiges
Topfset - 4 Töpfe mit Deckel
Bartscher
A130441
ab € 166,57*
Sonstiges
Schulte-Ufer Maxi-Topfset WEGA 9-tlg. aus Edelstahl rostfrei 18/10, mit
Schulte-Ufer
Set1046
ab € 174,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen