Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Chafing Dish Royal Gold rund 55 x 55 x 43 cm - hochwertiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Chafing Dish Royal Gold rund 55 x 55 x 43 cm - hochwertiger
Gastro SUS Chafing Dish Royal Gold rund 55 x 55 x 43 cm - hochwertiger
Artikel-Nr.:
     2813-371-502
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     167041
EAN/GTIN:
     4007257585737
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rund)
chafing dish (rund)
Gastro SUS Chafing Dish Royal Gold rund 55 x 55 x 43 cm
- hochwertiger rostfreier Edelstahl
- schwere, runde Ausführung
- abnehmbarer Rolltopdeckel
- massiv gegossene Füße in Gold
- mit Deckelbremssystem – 2 Positionen - 120 und 175
- Kondenswasserrückführung
- elektrisch oder mit Brennstoff beheizbar
- inkl. Einsatz, ohne Heizquelle

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
55.00 cm
Breite:
55.00 cm
Höhe:
43.00 cm
Gewicht:
12.48 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
einzeln verpackt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,57*
€ 732,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,56*
€ 717,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,57*
€ 669,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,54*
€ 642,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,58*
€ 614,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GastroSUS
167051
ab € 518,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.