Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Chafing Dish Royal rund - hochwertiger rostfreier Edelstahl -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Chafing Dish Royal rund - hochwertiger rostfreier Edelstahl -
Gastro SUS Chafing Dish Royal rund - hochwertiger rostfreier Edelstahl -
Artikel-Nr.:
     2813-371-503
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     167051
EAN/GTIN:
     4007257585751
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rund)
chafing dish (rund)
Gastro SUS Chafing Dish Royal rund
- hochwertiger rostfreier Edelstahl
- schwere, runde Ausführung
- abnehmbarer Rolltopdeckel
- massiv gegossene Füße in Chrom
- mit Deckelbremssystem – 2 Positionen - 120 und 175
- Kondenswasserrückführung
- elektrisch oder mit Brennstoff beheizbar
- inkl. Einsatz, ohne Heizquelle

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
55.00 cm
Breite:
55.00 cm
Höhe:
43.00 cm
Gewicht:
12.48 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
einzeln verpackt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,88*
€ 737,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,34*
€ 732,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,92*
€ 703,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,40*
€ 675,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,54*
€ 617,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GastroSUS
167041
ab € 516,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.