Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gas-Lavasteingrill Tisch Modell E7/BS2BB Made in Europe - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Gas-Lavasteingrill Tisch Modell E7/BS2BB Made in Europe - Material:
SARO Gas-Lavasteingrill Tisch Modell E7/BS2BB Made in Europe - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-371-6837
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1265
EAN/GTIN:
     4017337423538
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lavastein-Grill
Lavasteingrill
lavastein grill
SARO Gas-Lavasteingrill Tisch Modell E7/BS2BB Made in Europe - Material: Edelstahl - Edelstahlrost mit V-Profil - Edelstahl
an drei Seiten - Herausnehmbarer Fettauffangbehälter - Lieferung inklusive Lavasteine für einen einmaligen BBQ-Geschmack - Piezo-Zünder - Pilot-Flamme - Zündsicherung - Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend - Gewicht: 65 kg - Maße: B 800 x T 700 x H 270 mm - Anschluss: 16 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
80.00 cm
Höhe:
27.00 cm
Gewicht:
60.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.870,93*
€ 2.056,87*
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 2.025,21*
€ 2.225,86*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.128,92*
€ 2.331,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.225,86*
€ 2.648,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.204,43*
€ 2.623,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.110,86*
€ 2.511,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.063,10*
€ 2.455,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.025,21*
€ 2.410,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.