Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Spätzleblech + Schaber, 2teiliges Set geeignet für Töpfe von ø 24 - 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Spätzleblech + Schaber, 2teiliges Set geeignet für Töpfe von ø 24 - 28
Westmark Spätzleblech + Schaber, 2teiliges Set geeignet für Töpfe von ø 24 - 28
Westmark Spätzleblech + Schaber, 2teiliges Set geeignet für Töpfe von ø 24 - 28
Westmark Spätzleblech + Schaber, 2teiliges Set geeignet für Töpfe von ø 24 - 28
Westmark Spätzleblech + Schaber, 2teiliges Set geeignet für Töpfe von ø 24 - 28
Westmark Spätzleblech + Schaber, 2teiliges Set geeignet für Töpfe von ø 24 - 28
Westmark Spätzleblech + Schaber, 2teiliges Set geeignet für Töpfe von ø 24 - 28
Artikel-Nr.:
     2813-371-7996
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     61112240
EAN/GTIN:
     4004094611148
Suchbegriffe:
Abtropf-Sieb
Abtropfsieb
Abtropfsieb-Einsatz
Abtropfsiebeinsatz
Westmark Spätzleblech + Schaber, 2teiliges Set
geeignet für Töpfe von ø 24 - 28 cm, inklusive Kunststoffschaber

Weitere Informationen:
Länge:
32.70 cm
Breite:
27.20 cm
Höhe:
1.80 cm
Gewicht:
0.30 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 10,57*
€ 13,96*
3 Tage
51
1
€ 5,90*
ab € 10,89*
€ 15,17*
26 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 14,25*
€ 18,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 83,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.