Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-226655118 Herst.-Nr.: 61112240 EAN/GTIN: 4004094611148 |
| |
|
| | |
| WESTMARK Spätzleblech Metall, mit Teigschaber, Länge: 327 mm, ø: 273 mm
für Töpfe von ø 240 bis 280 mm, inklusive Kunststoffschaber
Weitere Informationen: | | EAN Stück: | 4004094611148 | Länge: | 327 mm | ø: | 273 mm | Material: | Metall | Verfügbarkeit: | Lagerartikel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 10,57* | € 13,96* | | | | Lager 3391 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,89* | € 15,17* | | | | | | 25 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 14,25* | € 18,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|