Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Griddleplatte Modell PADUA - Material: Edelstahl - Bratplatte glatt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Griddleplatte Modell PADUA - Material: Edelstahl - Bratplatte glatt,
SARO Griddleplatte Modell PADUA - Material: Edelstahl - Bratplatte glatt,
Artikel-Nr.:
     2813-371-9472
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     213-7100
EAN/GTIN:
     4017337214266
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro
SARO Griddleplatte Modell PADUA - Material: Edelstahl - Bratplatte glatt, hartverchromt - 1 Bratzone - Spritzschutz - Herausnehmbarer
Fettauffangbehälter - Sicherheitsthermostat - Abm.: Außen: B550 x T380 x H240mm, Bratplatte: B518 x T328mm - Gewicht: 24 kg - Temp. 50 / +300 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2,4 kW

Weitere Informationen:
Höhe:
24.00 cm
Gewicht:
22.00 kg
Weitere Suchbegriffe: bratplatte, griddleplatte saro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
48
Frei Haus
ab € 189,16*
€ 236,29*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 200,57*
€ 250,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,17*
€ 279,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,65*
€ 268,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.