Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Vakuumierer mit Kammer Modell LECCE 1 Made in Europe - Material: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Vakuumierer mit Kammer Modell LECCE 1 Made in Europe - Material: Edelstahl
SARO Vakuumierer mit Kammer Modell LECCE 1 Made in Europe - Material: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-371-9644
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     441-1010
EAN/GTIN:
     4017337441020
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
SARO Vakuumierer mit Kammer Modell LECCE 1 Made in Europe - Material: Edelstahl - Vakuum-Pumpe: 8 m3/h - Schweißbalken: 310 mm - Digitale
Digitale Steuerung - Für Vakuumbeutel von max. 300 mm - Gewicht: 31 kg - Maße Kammer: B332 x T335 x H170 mm - Maße Außen: B 395 x T 490 x H 374 mm - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,6 kW

Weitere Informationen:
Länge:
49.00 cm
Breite:
39.50 cm
Höhe:
37.40 cm
Gewicht:
28.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 1.576,64*
€ 1.697,74*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.665,07*
€ 1.787,83*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.660,16*
€ 1.792,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.697,74*
€ 2.020,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.685,04*
€ 2.005,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.626,73*
€ 1.935,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.595,40*
€ 1.898,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.576,64*
€ 1.876,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.