Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 Servietten, 3-lagig 1/8-Falz 33 cm x 33 cm weiss von PAPSTAR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
250 Servietten, 3-lagig 1/8-Falz 33 cm x 33 cm weiss von PAPSTAR
250 Servietten, 3-lagig 1/8-Falz 33 cm x 33 cm weiss von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-1414
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14234
EAN/GTIN:
     4002911142349
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

250 Servietten, 3-lagig 1/8-Falz 33 cm x 33 cm weiss von PAPSTAR
Umweltfreundliche unifarbige Servietten, Maße: 33 x 33 cm (aufgefaltet), 1/8 Falz (Kopffalz), Material: Tissue, 3-lagig, Farbe: weiß, in der praktischen 250er Gastro-Packung, Die klassische Standardserviette für Gastronomie, Catering und Schnellverpflegung, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
17 cm
Breite:
34 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
1.25 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 9,50*
€ 9,50*
Lager 2813
24
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,05*
€ 10,15*
8 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,45*
€ 16,51*
8 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 19,05*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,51*
€ 25,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0282* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.