Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 Servietten, 3-lagig 1/8-Falz 33 cm x 33 cm weiss. Material: Tissue. Farbe: weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
250 Servietten, 3-lagig 1/8-Falz 33 cm x 33 cm weiss. Material: Tissue. Farbe: weiss
250 Servietten, 3-lagig 1/8-Falz 33 cm x 33 cm weiss. Material: Tissue. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP14234
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14234
EAN/GTIN:
     4002911142349
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Umweltfreundliche unifarbige Servietten - Maße: 33 x 33 cm (aufgefaltet) - 1/8 Falz (Kopffalz) - Material: Tissue, 3-lagig - Farbe: weiß - in der praktischen 250er Gastro-Packung. Die klassische Standardserviette für Gastronomie, Catering und Schnellverpflegung. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
5,4 g
Gewicht (Packung):
1360 g
Gewicht (Karton):
5950 g
Volumen (Karton):
0,0309
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX 70%
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 9,50*
€ 9,50*
3 Tage
24
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,05*
€ 10,15*
8 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,45*
€ 16,51*
Lager 42XH2
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 19,05*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,51*
€ 25,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 19,05*
€ 22,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,21*
€ 21,67
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 76,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.