Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 3 mm · 25 cm von PAPSTAR


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
1000 Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 3 mm · 25 cm von PAPSTAR
1000 Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 3 mm · 25 cm von PAPSTAR
1000 Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 3 mm · 25 cm von PAPSTAR
1000 Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 3 mm · 25 cm von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-204
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16623
EAN/GTIN:
     4002911166239
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
1000 Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 3 mm · 25 cm von PAPSTAR
Schaschlikspieße aus Bambus, Länge: 25 cm, Durchmesser: 3 mm, verpackt im Folienbeutel,

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Länge:
5.00 cm
Breite:
21.00 cm
Höhe:
25.00 cm
Gewicht:
1.22 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
10
€ 4,99*
ab € 5,00*
€ 5,00*
Lager 2813
100
10
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 5,42*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 8,51*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 9,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00428* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 54,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.