Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-2984 Herst.-Nr.: 11499 EAN/GTIN: 4002911114995 |
| |
|
| | |
| 1000 Fleischerbeutel, Kraftpapier, gefädelt 28 cm x 14 cm x 6 cm weiss mit Druck, klein von PAPSTAR Fleischerbeutel / Metzgerbeutel aus Kraftpapier, Abmessungen: 28 x 14 x 6 cm, mit 2-farbigem Neutraldruck,
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 14.00 cm | Breite: | 31.00 cm | Höhe: | 28.50 cm | Gewicht: | 5.08 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,78* | € 32,64* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 34,00* | € 34,00* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 25,35* | € 35,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,72* | € 56,56* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,70* | € 66,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02478* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|