Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Fleischerbeutel, Kraftpapier, gefädelt 28 cm x 14 cm x 6 cm weiss mit Druck, klein. Material: Kraftpapier. Farbe: weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
1000 Fleischerbeutel, Kraftpapier, gefädelt 28 cm x 14 cm x 6 cm weiss mit Druck, klein. Material: Kraftpapier. Farbe: weiss
1000 Fleischerbeutel, Kraftpapier, gefädelt 28 cm x 14 cm x 6 cm weiss mit Druck, klein. Material: Kraftpapier. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP11499
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11499
EAN/GTIN:
     4002911114995
Suchbegriffe:
Fleischerbeutel
Fleischertüte
Hähnchenbeutel
Metzgerbeutel
Fleischerbeutel / Metzgerbeutel aus Kraftpapier - Abmessungen: 28 x 14 x 6 cm - mit 2-farbigem Neutraldruck.
Weitere Informationen:
Material:
Kraftpapier
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
4,6 g
Gewicht (Packung):
4629,9 g
Gewicht (Karton):
4630 g
Volumen (Karton):
0,0097
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
28 cm
Breite:
14 cm
Tiefe:
6 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Weitere Suchbegriffe: Metzgertüte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
49
€ 4,95*
ab € 24,78*
€ 32,64*
4 Tage
20
€ 4,99*
ab € 34,00*
€ 34,00*
9 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 25,35*
€ 35,89*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,72*
€ 56,56*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,70*
€ 66,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,81*
€ 79,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,40*
€ 62,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,81*
€ 44,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,49*
€ 43,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,25*
€ 41,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,70*
€ 36,53
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0307* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.